11mmx15m 大型エアーホースリール 自動巻取

11mmx15m 大型エアーホースリール 自動巻取 - 三協リール11mmx15m 大型エアーホースリール 自動巻取 - 三協リール11mmx15m 大型エアーホースリール 自動巻取 - 三協リール

ラチェット式
大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利です。
一次側にニップル付

仕様●型番:SHR-40P●内径×外径:11×16mm●ホース長:15m●使用圧力:1.4MPa●サイズ:380×247×430(H)mm●一次側取付金具:R1/2"●二次側取付金具:Rc1/2"●重量:9.4kg●ホース材質:ポリウレタンアズワン品番65-3882-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142499EA124BJ-28
100,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする