曜日別特売

120x250mm ロールクリーナー 強力/カーペット用

120x250mm ロールクリーナー 強力/カーペット用 - エスコ120x250mm ロールクリーナー 強力/カーペット用 - エスコ120x250mm ロールクリーナー 強力/カーペット用 - エスコ

ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。
テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。
長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。
すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションにアズワン品番65-5658-86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142605EA922B-246
オープン
1,360
1,496(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする