曜日別特売

12mmx 5m 介錯ロープ 3色

12mmx 5m 介錯ロープ 3色 - エスコ12mmx 5m 介錯ロープ 3色 - エスコ12mmx 5m 介錯ロープ 3色 - エスコ12mmx 5m 介錯ロープ 3色 - エスコ

3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ
地切り目安に手元30cmにも着色しています。
全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)

仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mmアズワン品番65-3901-43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142684EA981MC-1
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする