エスコ
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造
硬線・軟線対応
ピアノ線切断不可
砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。
ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様
●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
アズワン品番
65-3884-87
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61142910
EA536GD-150
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください