エスコ
150mm/1180mm ロング芝刈鋏
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。
180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。
拡張可能なハンドグリップ
仕様
●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
アズワン品番
65-3887-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61142928
EA650AP-2
オープン
¥
5,770
¥
6,347
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください