曜日別特売

160mm レベル 強力マグネット付

160mm レベル 強力マグネット付 - エスコ160mm レベル 強力マグネット付 - エスコ160mm レベル 強力マグネット付 - エスコ160mm レベル 強力マグネット付 - エスコ

パイプ測定可能
カラビナ対応シャックル付
超強力マグネット付
4本線アクリル気泡管
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
V溝付
電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
LEDライト内蔵

仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個アズワン品番65-3888-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143120EA721K-48
オープン
4,080
4,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする