175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 - エスコ

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ
小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。
VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます
スタンダード刃
強力型
バネ付き

仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°アズワン品番65-3884-86内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143217EA536GA-170
オープン
4,740
5,214(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする