エスコ
17cm 分割定規
ノート分割術とは:ノートを分割して使う活用術。理解がより深まり、記憶を定着させる効果があるとされ、ノートを取ることが苦手な人も効率よく勉強できるようになります。
定規の穴を利用し、分割線を引けます。
仕様
●測定目盛:17cm●サイズ:179×25×2.2(t)mm●材質:PMMA●重量:13g
アズワン品番
65-5655-80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143235
EA720YG-101
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください