エスコ
190x 75x 45mm 側溝カバー グレー
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
仕様
●適用ふた穴サイズ:30~50mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:グレー●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-3899-96
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143375
EA951TG-3
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください