曜日別特売

190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー

190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー - エスコ190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー - エスコ190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー - エスコ190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー - エスコ

側溝内にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。

仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプアズワン品番65-3899-95内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143384EA951TG-2
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする