エスコ
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS
外壁用
自然給排気口
防虫網(12メッシュ)付
換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。
防火ダンパー付
仕様
●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
アズワン品番
65-3904-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143427
EA997MB-200A
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください