エスコ
1x40x920mm すき間テープ 茶色/ドア下部用
ドア下部用
足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。
しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。
冷暖房費の節約に
仕様
●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙
アズワン品番
65-3898-46
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143454
EA944KD-272
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください