曜日別特売

200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用

200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 - エスコ200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用 - エスコ

透明・ネット柄シート各1枚入
網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。
網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
変色しにくいUVカットフィルム使用
作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ
枠まわりに使えるタイプ

仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-99内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143646EA944MT-163
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする