曜日別特売

23本組 ドリル・ドライバーセット

23本組 ドリル・ドライバーセット - エスコ23本組 ドリル・ドライバーセット - エスコ

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。
使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。
木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。
クリアケース付

仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13アズワン品番65-3893-61内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143865EA824BP-23
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする