曜日別特売

25.0cm 防寒長靴 軽量

25.0cm 防寒長靴 軽量 - エスコ
仕様●型番:AZ-4712●サイズ:25.0cm●材質:甲部/EVA+合皮ゴム(6mmウレタン裏+メッシュ)、ソール/EVA+熱可塑性ゴム●足幅:3E●フード丈:60cm●重量:450g(片方)●裏地に6mmウレタン+メッシュ仕様による保温設計●雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車等寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に、便利で暖かい防寒ゴム長靴●屈曲性が良く作業しやすい●履き口にカバー付で雪や砂が入りにくいアズワン品番65-3895-32内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143944EA910LE-25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする