曜日別特売

25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー

25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー - エスコ25.4mm/1830mm 支柱設置用チゼルバー - エスコ

強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼
曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます
先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。

仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼アズワン品番65-3887-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143960EA650DD-13
オープン
8,900
9,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする