エスコ
28mm/1540mm 超ロングチゼル
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼
曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます
仕様
●全長:1540mm●先端幅:31mm●軸径:28mm●重量:7.105kg●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-3887-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144267
EA650DD-14
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください