2配線穴付ノーマル天板 W463×H1.8×D654mm 2.4kg ホワイトグレイ

2配線穴付ノーマル天板 W463×H1.8×D654mm 2.4kg ホワイトグレイ - 摂津金属工業

RSRシリーズ用の天板です。
天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。
配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。
別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。
前後を逆にした場合でも取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W463×H1.8×D654mm●質量:2.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6442-35内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144328RSRO-5780THN2W
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする