エスコ
300mm 木工鋸 替刃 EA599WE-33用
仕様
●用途:EA599WE-33用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:300mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:80g
アズワン品番
65-5663-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144477
EA599WE-43
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください