エスコ
30mmx 2m 防水テープ 両面
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様
●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
アズワン品番
65-3898-95
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144687
EA944MT-145
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください