曜日別特売

30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止

30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止 - エスコ

2~3畳用
マット用ずれ防止
ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ
床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。
床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104アズワン品番65-3898-90内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144696EA944MG-200
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする