曜日別特売

314x314x15mm 天井点検口 アルミ製

314x314x15mm 天井点検口 アルミ製 - エスコ

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。
アルミ製で軽い。
吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。

仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用アズワン品番65-5662-21内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144748EA997LF-1
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする