360mm チェーンソー 電動

360mm チェーンソー 電動 - エスコ360mm チェーンソー 電動 - エスコ360mm チェーンソー 電動 - エスコ

力の入れやすいリヤハンドルタイプ
オイルリターン機構採用
切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用
自動給油

仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/sアズワン品番65-5664-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145019EA898CA-5A
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする