曜日別特売

4.0L 床用ワックス

4.0L 床用ワックス - エスコ

弱アルカリ性
水性(樹脂系)
温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。
天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。
摩擦キズに強く、すべりにくくなります。
人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。

仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間アズワン品番65-3896-31繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145256EA920L-4A
オープン
5,490
6,039(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする