曜日別特売

4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本

4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本 - エスコ4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/200本 - エスコ

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。

仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭アズワン品番65-3899-32内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145274EA945SL-21
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする