曜日別特売

4.0x38mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/125本

4.0x38mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/125本 - エスコ4.0x38mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/125本 - エスコ

錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。

仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410)アズワン品番65-3899-36内容量1箱(125本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145378EA945SL-3
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする