曜日別特売

40mmx 2m 波板テープ

40mmx 2m 波板テープ - エスコ40mmx 2m 波板テープ - エスコ40mmx 2m 波板テープ - エスコ

耐候性・耐久性に優れた軟質アルミ使用の粘着テープで、曲面のある波板にもピッタリなじみます。
ペンキの上塗りができるので、美しい仕上げが可能です。
密着用ヘラ付

仕様●幅(mm):40●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●材質:基材:表面コート処理アルミニウム粘着剤:アクリル系粘着はくり紙/紙ヘラ:ポリエチレンアズワン品番65-3898-94内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145475EA944MT-143
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする