40x40x2.5mm 耐震ベース 角/4枚

40x40x2.5mm 耐震ベース 角/4枚 - エスコ40x40x2.5mm 耐震ベース 角/4枚 - エスコ40x40x2.5mm 耐震ベース 角/4枚 - エスコ

各種周辺機器用
震度7クラス対応

仕様●サイズ(mm):40×40×2.5●耐荷重(1枚あたり):13kg●入数:4枚●材質:ウレタンエラストマーアズワン品番65-3901-21内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145484EA979D-2
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする