曜日別特売

420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付

420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 - エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 - エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 - エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 - エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 - エスコ

通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。
取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200アズワン品番65-5659-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145545EA927BE-110
オープン
20,700
22,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする