曜日別特売

43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用

43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 - エスコ43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 - エスコ43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 - エスコ43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 - エスコ

インパクトドライバー用
マキタ・HIKOKI対応
水平・鉛直測定可能
パイプ・ポール測定可能
丸型アクリル気泡管
4本線アクリル気泡管
落下防止コード取付部付
固定樹脂バネを広げて簡単装着!
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内アズワン品番65-3888-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145588EA721K-44
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする