曜日別特売

480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄

480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄 - エスコ480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄 - エスコ

軽量で丈夫なアルミハンドル
滑り止めグリップ
伸縮柄
錆びにくく、スムーズにカットできます。

仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kgアズワン品番65-3887-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145816EA650AC-86
オープン
8,660
9,526(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする