曜日別特売

500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000

500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000 - エスコ

使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。

仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!アズワン品番65-3896-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146008EA920AP-43
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする