曜日別特売

500万画素 WEBカメラ

500万画素 WEBカメラ - サンワサプライ

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。
スタンド部分は左右360°上下90°可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。
少し長めの2mのロングケーブルを採用しているのでカメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
カメラ用三脚穴を内蔵しており、市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しており、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。

仕様●型番:CMS-V59BK●対応OS:Windows11・10・8.1・8macOS11.0、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズChromebook※Chromebookの動作検証はGoogleMeetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。●有効画素数:500万画素CMOS(センサー)●ビデオ解像度:最大2592×1944●インターフェイス:USBVer.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0f=5.6mm●サイズ:71(W)×55(D)×50(H)mm●重量:120g●ケーブル長:2m●フォーカス:固定●画角:約50°(水平)※対角約60°●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバランス:自動調整●フレームレート:最大30fps●最低照度:1LUX以上●消費電力:最大350mA●センサーサイズ:1/2.7インチ●ビデオフォーマット:YUY2MJPEGアズワン品番65-3891-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146096EA764AW-1A
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61146096EA764AW-1A62869084CMS-V59BKEA764AW-1A WEBカメラ サンワサプライ 62869084WEBカメラサンワサプライ1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする