曜日別特売

50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付

50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 - エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 - エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 - エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 - エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 - エスコ

高所の現場記録や写真撮影に。
ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。
ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。
ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。
金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。

仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146114EA720ME-100
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする