50kg サクションリフター

50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ

装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
少々の凹凸にも吸着します。
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

仕様●本体材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着能力:50kg●全長:343.2mm●パッドサイズ:Φ120mm●重量:650g●吸着面:凹凸アズワン品番65-3899-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146130EA950AF-1
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする