エスコ
50mmx50m 粘着テープ アルミクラフト
断熱材固定用
重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。
保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め
曲部・T字部分の被覆
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%
アズワン品番
65-3899-04
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146157
EA944NL-1B
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください