曜日別特売

715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4

715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4 - VISHAY
仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146778715C40KTT10
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする