曜日別特売

75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン

75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン - エスコ

フローリングの傷を補修するテープです。
フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。
テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。

仕様●幅(mm):75●長さ(m):0.9●厚さ(mm):0.1●色:ミディアムブラウン●材質:基材:ウレタン・紙・ポリエステル粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3899-13内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146909EA944SK-2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61146909EA944SK-257446010EA982ST-5AEA944SK-2 ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ 57446010ベルト荷締機 (両端フック型)エスコ1個(1個)
5,550
税込6,105
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする