曜日別特売
EA944SK-2 75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン エスコ 61146909

EA944SK-2 75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン エスコ 61146909
EA944SK-2 75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン エスコ 61146909
EA944SK-2 75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン エスコ 61146909

75x900mm フローリング補修テープ ミディアムブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード61146909品番EA944SK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フローリングの傷を補修するテープです。
フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。
テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。
フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。

仕様●幅(mm):75●長さ(m):0.9●厚さ(mm):0.1●色:ミディアムブラウン●材質:基材:ウレタン・紙・ポリエステル粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3899-13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61146909EA944SK-257446010EA982ST-5AEA944SK-2 ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ 57446010ベルト荷締機 (両端フック型)エスコ1個(1個)
5,550
税込6,105
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする