8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白

8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 - エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 - エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 - エスコ8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 - エスコ

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群
耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。
雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。
防水、強力、長持ちタイプ
物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも
戸を閉める音も静かに
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。

仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙アズワン品番65-3898-52内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147128EA944KD-291
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする