仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁アズワン品番65-3881-98内容量1台