曜日別特売

AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機

AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機 - エスコ

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。
コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。

仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁アズワン品番65-5658-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147706EA899KL-10C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする