AC100V/266W/14畳 ハイブリッド式加湿器

AC100V/266W/14畳 ハイブリッド式加湿器 - アイリスオーヤマ

水や吹き出し口も熱くならないので小さなお子さんや、ペットのいる家庭でも安心です。
「パワフル加湿」と「省エネ加湿」、二つの加湿方式で使用シーンに合わせた加湿方法を選べます。
適切な40~60%の湿度はウイルス対策にも効果的です。
静音だから加湿しながらも、眠りを妨げません。
湿度センサー搭載でお部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。

仕様●型番:HVH-500R1●電源:AC100V ●消費電力(50/60Hz):266W●タンク容量:約5L●サイズ:375(W)×208(D)×376(H)mm●重量:5.4kg●電源コード長:約1.5m●適用床面積(50/60Hz):プレハブ洋室/23m2(14畳)、木造和室/14m2(8.5畳)●加湿量:約500ml(ターボモード時)●連続加湿時間:約10時間 ●切タイマー:2・4・6時間設定で自動消灯●運転モード:連続モード3段階(強・中・弱) 自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)ターボモード、ヒーターオフモード●加湿方式:気化ハイブリッド●静かにやさしく潤うハイブリッド式加湿器アズワン品番65-5664-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147837EA763AY-106
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする