曜日別特売

AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー - エスコ

乾式
金属のバリ取り、刃物の研削に
刃物の粗研ぎ
刃物研磨治具セット付
ドレッサ付
手元を明るく照らすフレキシブルライト付
火花から作業者を守るスパークブレーカー装備
商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付

仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147855EA818AL-10
オープン
18,600
20,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする