曜日別特売

AC100V/400W ベルトディスクサンダー

AC100V/400W ベルトディスクサンダー - エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダー - エスコ

木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)
広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム
曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ
ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式
ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。
別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」

仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147864EA818MF-10A
オープン
30,600
33,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする