曜日別特売

AC125V/20Ax 1m タップ 20A安全ブレーカー付

AC125V/20Ax 1m タップ 20A安全ブレーカー付 - エスコ

通電表示用パイロットランプ搭載
過電流による危険をブレーカーがシャットアウト
ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着
マグネット付

仕様●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:接地2P●サイズ:44×413×59mm●コンセント:接地2P(抜止)×6個●コード長:1m●ブレーカー:20Aアズワン品番65-3893-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147959EA815GK-111A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする