ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg

ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg - 横浜油脂工業(Linda)ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg - 横浜油脂工業(Linda)ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg - 横浜油脂工業(Linda)

取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。
高圧・多水量のプロ仕様。
家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。

仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個アズワン品番65-5651-71内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148074Mz37
147,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする