曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入 - KEMET

R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。

仕様●静電容量:33nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq>0.1%アズワン品番65-7148-81内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148266R76TI233050H4J
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする