AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 - KEMET
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-60内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148354R60PF2100506AK
2,320
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする