AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入
仕様●静電容量:150nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:18 x 13 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-64内容量1袋(10個)